WEG 00436OS1DCDG56HZ ilmakompressorimoottori, 4 Hp, 3440 rpm 230v 56hz | AA4ZLD 13L296

WEG 00436OS1DCDG56HZ ilmakompressorimoottori, 4 hv, 3440 rpm 230v 56hz

Varastossa
Tuote: AA4ZLD Malli: 00436OS1DCDG56HZRistiviite: 13L296

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€728.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmakompressorin moottori
Laakeritpallo
Kondensaattori mukanaKyllä
VelvollisuusJatkuva
LiiteAvaa tippuminen
kehys56HZ
Täyden kuorman ampeerit16.5
HP4
Hz60
EristysluokkaB
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusIlmakompressorit
Moottorin suunnitteluKondensaattori-Käynnistä / Suorita
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCCWSE
Moottorin lämpösuojausmanuaalinen
MoottorityyppiKondensaattori-Käynnistä
Asennuspohja
Tyyppikilpi RPM3440
Kokonaispituus14.25 "
Vaihe1
KiertoCCWSE
Kierroslukualue3001-3600
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.7 / 8 "
Akselin pituus2.25 "
Lämpösuojausmanuaalinen
Jännite230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.9845
Laivan korkeus (cm)25.65
Laivan pituus (cm)43.69
Laivan leveys (cm)22.1
HS-koodi8501524000
AlkuperämaaBR

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikehysTäyden kuorman ampeeritHPTyyppikilpi RPMKokonaispituusPalvelukerroinJänniteHinta
WEG 00636OS1XCD182/4Y ilmakompressorimoottori, 6.5 hv, 3510 rpm 240v 182/4t | AA4ZLG 13L302 00636OS1XCD182 / 4Y182 / 4Y23.06.5351015 11 / 16 "1.0240€842.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEG 00436OS1DCDG56HZ ilmakompressorimoottori, 4 hv, 3440 rpm 230v 56hz
€728.84 / yksikkö