WEG 00518ST3QIE184TC-W22 Moottori, 3-vaiheinen 5 Hp, 1755 460v 184tc Eff 89.5 | AA4JEK 12N936

WEG 00518ST3QIE184TC-W22 moottori, 3-vaiheinen 5 hv, 1755 460v 184tc Eff 89.5

Varastossa
Tuote: AA4JEK Malli: 00518ST3QIE184TC-W22Ristiviite: 12N936

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,185.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäNEMA Premium (R)
kehys184TC
KehysmateriaaliValurauta
Täyden kuorman ampeerit6.45
HP5
Hz60
EristysluokkaF
Pituus vähemmän akselia13.125 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
AsennusJäykkä pohja
Tyyppikilpi RPM1800
Nimellinen tehokkuus89.5%
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus15.875 "
Vaihe3
KiertoCW / CCW
RPM-ryhmä1701-1800
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.25
Akselin dia.1.125 "
Akselin pituus2.75 "
Jännite460
Takuu3 vuotta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 56.7
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8501524000
AlkuperämaaBR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Ympäristön lämpötilaTehokkuusryhmäkehysMoottorin suunnitteluAsennusTyyppikilpi RPMNEMA-suunnitteluNimellinen tehokkuusHinta
WEG 00118ET3H143TC-W22 Yleiskäyttöinen moottori, 3-vaiheinen Tefc 1 Hp, 1765 rpm 143tc | AA4JCW 12N884 00118ET3H143TC-W2240 astetta C-143TC3-vaiheinenJäykkä pohja1765-85.5%€815.69
WEG 00156ET3H143TC-W22 Yleiskäyttöinen moottori, 3-vaiheinen Tefc 1-1/2 Hp, 3495 rpm 143tc | AA4JCX 12N885 00156ET3H143TC-W2240 astetta C-143TC3-vaiheinenJäykkä pohja3495-84.0%€839.20
WEG 00158ET3H145TC-W22 yleiskäyttöinen moottori, 3-vaiheinen Tefc 1-1/2 Hp, 1760 rpm 145tc | AA4JCY 12N886 00158ET3H145TC-W2240 astetta C-145TC3-vaiheinenJäykkä pohja1760-86.5%€837.80
WEG 00236ET3H145TC-W22 Yleiskäyttöinen moottori, 3-vaiheinen Tefc 2 Hp, 3490 rpm 145tc | AA4JCZ 12N887 00236ET3H145TC-W2240 astetta C-145TC3-vaiheinenJäykkä pohja3490-85.5%€908.21
WEG 00218ET3H145TC-W22 Yleiskäyttöinen moottori, 3-vaihe, TEFC, 2 hv, 1755 rpm | AA4JDA 12N888 00218ET3H145TC-W2240 astetta C-145TC3-vaiheinenJäykkä pohja1755-86.5%€915.86
WEG 00336ET3H182TC-W22 Yleiskäyttöinen moottori, 3-vaiheinen Tefc 3 Hp, 3510 rpm 182tc | AA4JDB 12N889 00336ET3H182TC-W2240 astetta C-182TC3-vaiheinenJäykkä pohja3510-86.5€1,159.78
WEG 00318ET3H182TC-W22 Yleiskäyttöinen moottori, 3-vaiheinen Tefc 3 Hp, 1760 rpm 182tc | AA4JDC 12N890 00318ET3H182TC-W2240 astetta C-182TC3-vaiheinenJäykkä pohja1760-89.5%€1,023.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEG 00518ST3QIE184TC-W22 moottori, 3-vaiheinen 5 hv, 1755 460v 184tc Eff 89.5
€2,185.06 / yksikkö