WEG 00312ST3QIE213T-W22 Motor, 3 Phase, 3 Hp, 1170 460V, 213t Eff 89.5 | AE7TJT 6AGV1

WEG 00312ST3QIE213T-W22 moottori, 3-vaihe, 3 Hp, 1170 460 V, 213t Eff 89.5

Varastossa
Tuote: AE7TJT Malli: 00312ST3QIE213T-W22Ristiviite: 6AGV1

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,289.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäNEMA Premium (R)
kehys213T
KehysmateriaaliValurauta
Täyden kuorman ampeerit4.41
HP3
Hz50/60
EristysluokkaF
Pituus vähemmän akselia14 11 / 16 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusIEEE-moottorit
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin asennusasentoKaikki kulmat
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
AsennusJäykkä pohja
Tyyppikilpi RPM1170
Nimellinen tehokkuus89.5%
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus18 1 / 16 "
Vaihe3
KiertoCW / CCW
RPM-ryhmä1101-1200
Kierroslukualue1101-1200
Palvelukerroin1.25
Akselin dia.1.375 "
Akselin pituus3.375 "
Jännite460
Takuu5 vuotta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 75.15
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)56.39
Laivan leveys (cm)28.7
HS-koodi8501524000
AlkuperämaaBR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituus vähemmän akseliaTehokkuusryhmäkehysMaks. Ympäristön lämpötilaMoottorisovellusMoottorin suunnitteluMoottorin asennusasentoAsennusHinta
WEG 06018ST3QIE364T-W22 moottori, 3-vaiheinen 60 hv, 1775 460v 364/5t Eff 95.0 | AA6ZRX 15G076 06018ST3QIE364T-W2228.375 "NEMA Premium (R)364 / 5T40 astetta CIEEE-moottorit3-vaiheinenVaakasuoraJäykkä pohja€12,578.36
WEG 06036ST3QIE364TS-W22 moottori, 3-vaiheinen 60 hv, 3560 460v 364/5ts Eff 93.6 | AA6ZRY 15G077 06036ST3QIE364TS-W2228.5 "NEMA Premium (R)364 / 5TS40 astetta CIEEE-moottorit3-vaiheinenVaakasuoraJäykkä pohja€13,369.53
WEG 07518ST3QIE365T-W22 moottori, 3-vaiheinen 75 hv, 1775 460v 364/5t Eff 95.4 | AA6ZRZ 15G078 07518ST3QIE365T-W2228.375 "NEMA Premium (R)364 / 5T40 astetta CIEEE-moottorit3-vaiheinenVaakasuoraJäykkä pohja€13,450.97
WEG 07536ST3QIE365TS-W22 moottori, 3-vaiheinen 75 hv, 3555 460v 364/5ts Eff 93.6 | AA6ZTA 15G079 07536ST3QIE365TS-W2228.5 "NEMA Premium (R)364 / 5TS40 astetta CIEEE-moottorit3-vaiheinenVaakasuoraJäykkä pohja€14,752.36
WEG 10018ST3QIE405T-W22 moottori, 3-vaiheinen 100 hv, 1775 460v 404/5t Eff 95.4 | AA6ZTB 15G080 10018ST3QIE405T-W2232.5 "NEMA Premium (R)404 / 5T40 astetta CIEEE-moottorit3-vaiheinenVaakasuoraJäykkä pohja€18,849.36
WEG 10018ST3QIERB405T-W2 moottori, 3-vaiheinen 100 hv, 1775 460v 404/5t Eff 95.4 | AA6ZTC 15G081 10018ST3QIERB405T-W232.5 "NEMA Premium (R)404 / 5T40 astetta CIEEE-moottorit3-vaiheinenVaakasuoraJäykkä pohja€17,917.83
WEG 10036ST3QIE405TS-W22 moottori, 3-vaiheinen 100 hv, 3555 460v 404/5ts Eff 94.1 | AA6ZTD 15G082 10036ST3QIE405TS-W2232.5 "NEMA Premium (R)404 / 5TS40 astetta CIEEE-moottorit3-vaiheinenVaakasuoraJäykkä pohja€19,258.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEG 00312ST3QIE213T-W22 moottori, 3-vaihe, 3 Hp, 1170 460 V, 213t Eff 89.5
€2,289.34 / yksikkö