Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEBSTONE 50672W Kattilan tyhjennysventtiili 1/2 tuumaa C x C | AD3PRT 40L219

WEBSTONE 50672W Kattilan tyhjennysventtiili 1/2 tuumaa C x C

Varastossa
Tuote: AD3PRT Malli: 50672WRistiviite: 40L219

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKattilan tyhjennysventtiili
Rungon materiaaliMatala lyijy messinki
Yhteyden tyyppiKuppi x kuppi
Kahva materiaaliAlumiini
Maks. Nesteen lämpötila.350-astetta F
Max. Paine600 psi WOG
Avoin pituus3-3 / 16 "
Putken koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
WEBSTONE 50673W Kattilan tyhjennysventtiili 3/4 tuumaa C x C | AD3PRU 40L220 50673W3 / 4 "€43.68
WEBSTONE 50674W Kattilan tyhjennysventtiili 1 tuumaa C x C | AD3PRV 40L221 50674W1"€48.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEBSTONE 50672W Kattilan tyhjennysventtiili 1/2 tuumaa C x C
€28.43 / yksikkö