Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEBSTONE 50612 Messinki, 3-tiekuppi x letku 1/2 In | AD3PRP 40L213

WEBSTONE 50612 Messinki, 3-suuntainen tyhjennyskuppi x letku 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD3PRP Malli: 50612Ristiviite: 40L213

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€60.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili tyhjennyksellä
PallomateriaaliMessinki
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliMessinki
Vartalo tyyli3-Way
Yhteyden tyyppiKuppi x kuppi x letkun korkki
Kahva materiaaliRuostumaton teräs, vinyylipidike
Kahvan tyyppiVipu
Max. Paine600 psi WOG
Putken koko1 / 2 "
porttiKoko
TiivistemateriaaliPTFE
Istuimen materiaaliPTFE
Varren materiaaliMessinki
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue100 astetta 350 astetta F
Venttiilin rakenne2-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.351
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8481801085
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
WEBSTONE 50613 Messinki, 3-tiekuppi x letku 3/4 In | AD3PRQ 40L214 506133 / 4 "€65.60
WEBSTONE 50614 Messinki, 3-tiekuppi x letku 1 sisään | AD3PRR 40L215 506141"€91.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEBSTONE 50612 Messinki, 3-suuntainen tyhjennyskuppi x letku 1/2 tuumaa
€60.64 / yksikkö