Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEBSTONE 50407HV laipallinen palloventtiili 2 sisään | AD3PQF 40L181

WEBSTONE 50407HV laipallinen palloventtiili 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD3PQF Malli: 50407HVRistiviite: 40L181

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€212.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaippapalloventtiili
Sopii pumppuunMikä tahansa vakiolaippapumppu
MateriaaliMatala lyijy messinki
Maks. Käyttölämpötila250 Tutkinnot
Max. Paine600 psi
Putken koko2 SWT
Venttiilin suunnitteluUni-laippa
Venttiilin tyyppi3-tie pallo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.971
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8481801085
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
WEBSTONE 40403 Laipallinen palloventtiili 3/4 tuumaa | AD3PPV 40L171 404033/4 FNPT€74.52
WEBSTONE 40404HV laipallinen palloventtiili 1 sisään | AD3PPW 40L172 40404HV1 FNPT€87.14
WEBSTONE 40405HV laipallinen palloventtiili 1-1 / 4 sisään | AD3PPX 40L173 40405HV1-1 / 4 FNPT€99.63
WEBSTONE 40406HV laipallinen palloventtiili 1-1 / 2 sisään | AD3PPY 40L174 40406HV1-1 / 2 FNPT€145.11
WEBSTONE 40407HV laipallinen palloventtiili 2 tuumaa | AD3PPZ 40L175 40407HV2 FNPT€212.23
WEBSTONE 50402 Laipallinen palloventtiili 1/2 tuumaa | AD3PQA 40L176 504021/2 SWT€67.31
WEBSTONE 50403 Laipallinen palloventtiili 3/4 tuumaa | AD3PQB 40L177 504033/4 SWT€74.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEBSTONE 50407HV laipallinen palloventtiili 2 tuumaa
€212.26 / yksikkö