Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEBSTONE 41415HV Kierrä laippapalloa Vlv kanssa tyhjennys 1-1 / 4in | AD3PRD 40L203

WEBSTONE 41415HV Kierrä laippapallo Vlv tyhjennyksellä 1-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD3PRD Malli: 41415HVRistiviite: 40L203

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€169.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörivä laipallinen palloventtiili tyhjennyksellä
Sopii pumppuunMikä tahansa vakiolaippapumppu
MateriaaliMessinki
Maks. Käyttölämpötila250 Tutkinnot
Max. Paine600 psi
Putken koko1-1 / 4 FNPT
Venttiilin suunnitteluPyörivä laippa
Venttiilin tyyppi3-tie pallo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3005
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi8481801085
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
WEBSTONE 41413 Pyöritä Flang Ball Vlv ja tyhjennys 3/4in | AD3PRB 40L201 414133/4 FNPT€120.61
WEBSTONE 41414HV Kierrä laippapalloventtiili, jossa on tyhjennys 1in | AD3PRC 40L202 41414HV1 FNPT€132.75
WEBSTONE 41416HV Kierrä laippapalloa Vlv kanssa tyhjennys 1-1 / 2in | AD3PRE 40L204 41416HV1-1 / 2 FNPT€225.57
WEBSTONE 51413 Pyöritä Flang Ball Vlv tyhjennyksellä 3/4in | AD3PRF 40L205 514133/4 SWT€105.80
WEBSTONE 51414HV Kierrä laippapalloa Vlv tyhjennyksen kanssa 1 sisään | AD3PRG 40L206 51414HV1 SWT€130.27
WEBSTONE 51415HV Kierrä laippapalloa Vlv tyhjentämällä 1-1 / 4in | AD3PRH 40L207 51415HV1-1 / 4 SWT€162.80
WEBSTONE 51416HV Kierrä laippapalloa Vlv kanssa tyhjennys 1-1 / 2in | AD3PRJ 40L208 51416HV1-1 / 2 SWT€225.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEBSTONE 41415HV Kierrä laippapallo Vlv tyhjennyksellä 1-1/4 tuumaa
€169.73 / yksikkö