Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SÄÄNPÄÄ 1874X10X10 Väliseinä 5/8 tuuman putken koko | AC4FNZ 2ZKY4

WEATHERHEAD 1874X10X10 Bulkhead Union 5/8 tuuman putken koko

Varastossa
Tuote: AC4FNZ Malli: 1874X10X10Ristiviite: 2ZKY4

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€80.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipioyhdistys
YhteysQuick Connect
TiivistemateriaaliEtyleenipropyleenikumi
MateriaaliMessinki
Paine150 psi
Temp. alue-40 - 200 F
Putken koko5 / 8 "
TyyppiMies Nainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.162
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7412200015
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysPutken kokoHinta
WEATHERHEAD 1874X4X4 Laipion liitos 1/4 tuuman putken koko | AC4FPA 2ZKY5 1874X4X4Quick Connect1 / 4 "€37.05
WEATHERHEAD 1874X6X6 Laipion liitos 3/8 tuuman putken koko | AC4FPB 2ZKY6 1874X6X6Quick Connect3 / 8 "€43.09
WEATHERHEAD 1474X4 Laipion liitos 1/4 tuuman putken koko | AC4FTP 2ZLR7 1474X4Puristus nailonputki1 / 4 "€25.16
SÄÄNPÄÄ 1474X6 ​​Laipioyhdistelmä 3/8 tuuman putken koko | AC4FTQ 2ZLR9 1474X6Puristus nailonputki3 / 8 "€35.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEATHERHEAD 1874X10X10 Bulkhead Union 5/8 tuuman putken koko
€80.82 / yksikkö