Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SÄÄNKORKEET 1872X4X4S Kääntyvä uroshaara, 1/4 tuuman putken koko | AC4FNM 2ZKW7

WEATHERHEAD 1872X4X4S Kääntyvä urospuolinen t-paita, 1/4 tuuman putken koko

Varastossa
Tuote: AC4FNM Malli: 1872X4X4SRistiviite: 2ZKW7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä uroshaara
YhteysQuick Connect
TiivistemateriaaliEtyleenipropyleenikumi
MateriaaliMessinki
Putken koko1 / 4 "
Paine150 psi
Temp. alue-40 - 200 F
Kierteen koko1 / 4-18
Putken koko1 / 4 "
TyyppiMies

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7412200015
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPutken kokoKierteen kokoPutken kokoHinta
WEATHERHEAD 1872X6S Kääntyvä uroshaara 3/8 tuuman putken koko | AC4FNN 2ZKW9 1872X6SKääntyvä uroshaara1 / 4 "1 / 4-183 / 8 "€50.40
WEATHERHEAD 1872X6X6S Kääntyvä uroshaara 3/8 tuuman putken koko | AC4FNQ 2ZKX3 1872X6X6SKääntyvä uroshaara3 / 8 "3 / 8-183 / 8 "€56.82
WEATHERHEAD 1872X8 Swivel Male Branch Tee 1/2 tuuman putken koko | AC4FNR 2ZKX4 1872X8Kääntyvä uroshaara3 / 8 "3 / 8-181 / 2 "€59.17
WEATHERHEAD 1872X8X4S Kääntyvä uroshaaran tee 12 tuuman putken koko | AC4FNV 2ZKX7 1872X8X4SSwiivel uroshaara1 / 4 "1 / 4-181 / 2 "€85.71
SÄÄNKORKEET 1872X8X8S Kääntyvä uroshaara, 1/2 tuuman putken koko | AC4FNX 2ZKX9 1872X8X8SKääntyvä uroshaara1 / 2 "1 / 2-141 / 2 "€111.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEATHERHEAD 1872X4X4S Kääntyvä urospuolinen t-paita, 1/4 tuuman putken koko
€45.16 / yksikkö