Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEATHERHEAD 1485X10 Mittarengas 5/8 tuuman putken koko - Pakkaus 10 | AC4FUJ 2ZLX2

WEATHERHEAD 1485X10 mittarengas 5/8 tuuman putken koko - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC4FUJ Malli: 1485X10Ristiviite: 2ZLX2

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMittarengas
YhteysPuristus nailonputki
MateriaaliMessinki
Temp. alue-40 - 200 F
Putken koko5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi7412200015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
WEATHERHEAD 1485X8 mittarengas 1/2 tuuman putkikoko - pakkaus 10 | AC4FUH 2ZLW9 1485X81 / 2 "€34.40
WEATHERHEAD 1485X12 mittarengas 3/4 tuuman putken koko - 10 kpl pakkaus | AC4FUK 2ZLX4 1485X123 / 4 "€18.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEATHERHEAD 1485X10 mittarengas 5/8 tuuman putken koko - 10 kpl pakkaus
€15.38 / yksikkö