Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SÄÄNPÄÄ 1484X10 Aseta 5/8 tuuman putkikoko - pakkaus 10 | AC4FUF 2ZLW1

WEATHERHEAD 1484X10 sisäosan 5/8 tuuman putken koko – 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC4FUF Malli: 1484X10Ristiviite: 2ZLW1

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräliite
YhteysPuristus nailonputki
MateriaaliMessinki
Paine150 psi
Temp. alue-40 - 200 F
Putken koko5 / 8 "
TyyppiMies Nainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7412200015
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
SÄÄNPÄÄ 1484X4 Aseta 1/4 tuuman putkikoko - pakkaus 10 | AC4FUC 2ZLV4 1484X41 / 4 "€7.22
WEATHERHEAD 1484X6 Aseta 3/8 tuuman putkikoko - pakkaus 10 | AC4FUD 2ZLV6 1484X63 / 8 "€9.75
WEATHERHEAD 1484X8 Aseta 1/2 tuuman putkikoko - pakkaus 10 | AC4FUE 2ZLV8 1484X81 / 2 "€14.53
SÄÄNPÄÄ 1484X12 Aseta 3/4 tuuman putkikoko - pakkaus 10 | AC4FUG 2ZLW3 1484X123 / 4 "€59.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEATHERHEAD 1484X10 sisäosan 5/8 tuuman putken koko – 10 kpl pakkaus
€42.66 / yksikkö