Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEATHERHEAD 1484X8 Aseta 1/2 tuuman putkikoko - pakkaus 10 | AC4FUE 2ZLV8

WEATHERHEAD 1484X8 sisäosan 1/2 tuuman putken koko – 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC4FUE Malli: 1484X8Ristiviite: 2ZLV8
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
€14.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräliite
YhteysPuristus nailonputki
MateriaaliMessinki
Paine150 psi
Temp. alue-40 - 200 F
Putken koko1 / 2 "
TyyppiMies Nainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7412200015
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
SÄÄNPÄÄ 1484X4 Aseta 1/4 tuuman putkikoko - pakkaus 10 | AC4FUC 2ZLV4 1484X41 / 4 "€7.22
WEATHERHEAD 1484X6 Aseta 3/8 tuuman putkikoko - pakkaus 10 | AC4FUD 2ZLV6 1484X63 / 8 "€9.75
SÄÄNPÄÄ 1484X10 Aseta 5/8 tuuman putkikoko - pakkaus 10 | AC4FUF 2ZLW1 1484X105 / 8 "€42.66
SÄÄNPÄÄ 1484X12 Aseta 3/4 tuuman putkikoko - pakkaus 10 | AC4FUG 2ZLW3 1484X123 / 4 "€59.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEATHERHEAD 1484X8 sisäosan 1/2 tuuman putken koko – 10 kpl pakkaus
€14.53 / yksikkö