Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEATHERHEAD 1480X6X6 urosliitin 45 asteen 3/8 tuuman putken koko | AC4FTY 2ZLU5

WEATHERHEAD 1480X6X6 urosliitin, 45 asteen 3/8 tuuman putken koko

Varastossa
Tuote: AC4FTY Malli: 1480X6X6Ristiviite: 2ZLU5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräurosliitin
YhteysPuristus nailonputki
MateriaaliMessinki
Putken koko3 / 8 "
Paine150 psi
Temp. alue-40 - 200 F
Kierteen koko3 / 8-18
Putken koko3 / 8 "
TyyppiMies

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi7412200015
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysPutken kokoKierteen kokoPutken kokoHinta
WEATHERHEAD 1880X10 Urosliitin 45 asteen 5/8 tuuman putken koko | AC4FPC 2ZKY8 1880X10Quick Connect1 / 2 "1 / 2-145 / 8 "€45.78
WEATHERHEAD 1880X12 Urosliitin 45 asteen 3/4 tuuman putken koko | AC4FPD 2ZKZ1 1880X12Quick Connect1 / 2 "1 / 2-143 / 4 "€63.35
WEATHERHEAD 1880X4 urosliitin 45 asteen 1/4 tuuman putken koko | AC4FPE 2ZKZ2 1880X4Quick Connect1 / 8 "1 / 8-271 / 4 "€21.92
WEATHERHEAD 1880X4X4 Urosliitin 45 asteen 1/4 tuuman putken koko | AC4FPG 2ZKZ4 1880X4X4Quick Connect1 / 4 "1 / 4-181 / 4 "€31.85
WEATHERHEAD 1880X6 Urosliitin 45 asteen 3/8 tuuman putken koko | AC4FPJ 2ZKZ6 1880X6Quick Connect1 / 4 "1 / 4-183 / 8 "€24.58
WEATHERHEAD 1880X6X2 Urosliitin 45 asteen 3/8 tuuman putken koko | AC4FPL 2ZKZ8 1880X6X2Quick Connect1 / 8 "1 / 8-273 / 8 "€34.52
WEATHERHEAD 1880X6X6 urosliitin 45 astetta 3/8 tuuman putken koko | AC4FPM 2ZLA1 1880X6X6Quick Connect3 / 8 "3 / 8-183 / 8 "€27.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEATHERHEAD 1480X6X6 urosliitin, 45 asteen 3/8 tuuman putken koko
€29.43 / yksikkö