Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SÄÄNPÄÄ 1477X10X10X4 Naarashaara 1 / 4-18 5/8 tuuman putken koko | AC4FTT 2ZLT4

WEATHERHEAD 1477X10X10X4 naaraspuolinen t-paita 1/4-18 5/8 tuuman putken koko

Varastossa
Tuote: AC4FTT Malli: 1477X10X10X4Ristiviite: 2ZLT4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€82.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNaarashaara
IkäryhmäAikuinen
VäriKultainen
YhteysPuristus nailonputki
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
MateriaaliMessinki
Putken koko1 / 4 "
Paine150 psi
Koko1 / 4 "
Temp. alue-40 - 200 F
Kierteen koko1 / 4-18
Putken koko5 / 8 "
TyyppiNainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.162
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7412200015
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
WEATHERHEAD 1477X6 Naarashaara 1 / 4-18 3/8 tuuman putken koko | AC4FTR 2ZLT2 1477X63 / 8 "€57.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEATHERHEAD 1477X10X10X4 naaraspuolinen t-paita 1/4-18 5/8 tuuman putken koko
€82.69 / yksikkö