Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SÄÄNPÄÄ 1472X8X6X6 Uroshaarainen 3 / 8-18 1/2 tuuman putken koko | AC4FTM 2ZLR3

WEATHERHEAD 1472X8X6X6 urospuolinen t-paita 3/8-18 1/2 tuuman putken koko

Varastossa
Tuote: AC4FTM Malli: 1472X8X6X6Ristiviite: 2ZLR3
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
€60.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMies haaratoimi
YhteysPuristus nailonputki
MateriaaliMessinki
Putken koko3 / 8 "
Paine150 psi
Temp. alue-40 - 200 F
Kierteen koko3 / 8-18
Putken koko1/2 "- 3/8"
TyyppiMies

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7412200015
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysPutken kokoHinta
SÄÄNPÄÄ 1872X6X6 Uroshaarainen 3 / 8-18 3/8 tuuman putken koko | AC4FNP 2ZKX2 1872X6X6Quick Connect3 / 8 "€42.92
SÄÄNPÄÄ 1472X6X6X6 Uroshaarainen 3 / 8-18 3/8 tuuman putken koko | AC4FTK 2ZLP8 1472x6x6x6Puristus nailonputki3 / 8 "€30.71
WEATHERHEAD 1472X8 Uroshaarainen 3 / 8-18 1/2 tuuman putken koko | AC4FTL 2ZLR1 1472X8Puristus nailonputki1 / 2 "€37.24
SÄÄNPÄÄ 1372X6X6X6 Uroshaarainen 3 / 8-18 3/8 tuuman putken koko | AC4FWM 2ZME2 1372x6x6x6Pakkauskupariputki3 / 8 "€31.64
SÄÄHEADE 1372X8 Uroshaara Tee 3/8-18 1/2 tuuman putken koko | AC4FWN 2ZME3 1372X8Pakkauskupariputki1 / 2 "€44.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEATHERHEAD 1472X8X6X6 urospuolinen t-paita 3/8-18 1/2 tuuman putken koko
€60.53 / yksikkö