Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SÄÄNPÄÄ 1472X6X6X6 Uroshaarainen 3 / 8-18 3/8 tuuman putken koko | AC4FTK 2ZLP8

WEATHERHEAD 1472X6X6X6 urospuolinen t-paita 3/8-18 3/8 tuuman putken koko

Varastossa
Tuote: AC4FTK Malli: 1472X6X6X6Ristiviite: 2ZLP8

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMies haaratoimi
YhteysPuristus nailonputki
MateriaaliMessinki
Putken koko3 / 8 "
Paine150 psi
Temp. alue-40 - 200 F
Kierteen koko3 / 8-18
Putken koko3 / 8 "
TyyppiMies

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7412200015
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysPutken kokoHinta
SÄÄNPÄÄ 1872X6X6 Uroshaarainen 3 / 8-18 3/8 tuuman putken koko | AC4FNP 2ZKX2 1872X6X6Quick Connect3 / 8 "€49.14
WEATHERHEAD 1472X8 Uroshaarainen 3 / 8-18 1/2 tuuman putken koko | AC4FTL 2ZLR1 1472X8Puristus nailonputki1 / 2 "€40.46
SÄÄNPÄÄ 1472X8X6X6 Uroshaarainen 3 / 8-18 1/2 tuuman putken koko | AC4FTM 2ZLR3 1472x8x6x6Puristus nailonputki1/2 "- 3/8"€60.53
SÄÄNPÄÄ 1372X6X6X6 Uroshaarainen 3 / 8-18 3/8 tuuman putken koko | AC4FWM 2ZME2 1372x6x6x6Pakkauskupariputki3 / 8 "€33.17
SÄÄHEADE 1372X8 Uroshaara Tee 3/8-18 1/2 tuuman putken koko | AC4FWN 2ZME3 1372X8Pakkauskupariputki1 / 2 "€56.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEATHERHEAD 1472X6X6X6 urospuolinen t-paita 3/8-18 3/8 tuuman putken koko
€30.71 / yksikkö