Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SÄÄNPÄÄ 1468X6 urosliitin 1/4-18 3/8 tuuman putken koko | AC4FRE 2ZLF9

WEATHERHEAD 1468X6 urosliitin 1/4-18 3/8 tuuman putken koko

Varastossa
Tuote: AC4FRE Malli: 1468X6Ristiviite: 2ZLF9

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräurosliitin
YhteysPuristus nailonputki
MateriaaliMessinki
Putken koko1 / 4 "
Paine150 psi
Temp. alue-40 - 200 F
Kierteen koko1 / 4-18
Putken koko3 / 8 "
TyyppiMies

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8302306000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysPutken kokoKierteen kokoPutken kokoHinta
WEATHERHEAD 1868X2.5 Urosliitin 1 / 8-27 5/32 tuuman putken koko | AC4FKU 2ZKL3 1868X2.5Quick Connect1 / 8 "1 / 8-275 / 32 "€10.99
WEATHERHEAD 1868X2.5X1 Urosliitin 1 / 16-27 5/32 tuuman putken koko | AC4FKV 2ZKL4 1868X2.5X1Quick Connect1 / 16 "1 / 16-275 / 32 "€11.62
WEATHERHEAD 1868X3 Urosliitin 1 / 8-27 3/16 tuuman putken koko | AC4FKW 2ZKL5 1868X3Quick Connect1 / 8 "1 / 8-273 / 16 "€12.02
WEATHERHEAD 1868X4 Urosliitin 1 / 8-27 1/4 tuuman putken koko | AC4FKX 2ZKL6 1868X4Quick Connect1 / 8 "1 / 8-271 / 4 "€13.48
WEATHERHEAD 1868X4X4 Urosliitin 1 / 4-18 1/4 tuuman putken koko | AC4FKY 2ZKL7 1868X4X4Quick Connect1 / 4 "1 / 4-181 / 4 "€14.18
WEATHERHEAD 1868X6 urosliitin 1 / 4-18 3/8 tuuman putken koko | AC4FLA 2ZKL9 1868X6Quick Connect1 / 4 "1 / 4-183 / 8 "€20.28
WEATHERHEAD 1868X6X2 Urosliitin 1 / 8-27 3/8 tuuman putken koko | AC4FLB 2ZKN1 1868X6X2Quick Connect1 / 8 "1 / 8-273 / 8 "€26.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEATHERHEAD 1468X6 urosliitin 1/4-18 3/8 tuuman putken koko
€10.89 / yksikkö