Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SÄÄNPÄÄ 1464X6X6X4 Union Tee 3/8 - 1/4 tuuman putken koko | AC4FQP 2ZLE2

WEATHERHEAD 1464X6X6X4 Union Tee 3/8 - 1/4 tuuman putken koko

Varastossa
Tuote: AC4FQP Malli: 1464X6X6X4Ristiviite: 2ZLE2

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUnion Tee
YhteysPuristus nailonputki
MateriaaliMessinki
Paine150 psi
Temp. alue-40 - 200 F
Putken koko3/8 "- 1/4"
TyyppiNainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi7412200015
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
WEATHERHEAD 1464X6 Union Tee 3/8 tuuman putken koko | AC4FQN 2ZLE1 1464X63 / 8 "€32.25
WEATHERHEAD 1464X8 Union Tee 1/2 tuuman putki | AC4FQQ 2ZLE3 1464X81 / 2 "€57.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEATHERHEAD 1464X6X6X4 Union Tee 3/8 - 1/4 tuuman putken koko
€50.61 / yksikkö