Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEATHERHEAD 1464X8 Union Tee 1/2 tuuman putki | AC4FQQ 2ZLE3

WEATHERHEAD 1464X8 Union Tee 1/2 tuuman putki

Varastossa
Tuote: AC4FQQ Malli: 1464X8Ristiviite: 2ZLE3

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUnion Tee
YhteysPuristus nailonputki
MateriaaliMessinki
Paine150 psi
Temp. alue-40 - 200 F
Putken koko1 / 2 "
TyyppiNainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.153
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8302306000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
WEATHERHEAD 1464X6 Union Tee 3/8 tuuman putken koko | AC4FQN 2ZLE1 1464X63 / 8 "€32.25
SÄÄNPÄÄ 1464X6X6X4 Union Tee 3/8 - 1/4 tuuman putken koko | AC4FQP 2ZLE2 1464x6x6x43/8 "- 1/4"€50.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEATHERHEAD 1464X8 Union Tee 1/2 tuuman putki
€57.17 / yksikkö