Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SÄÄNPÄÄ 1461X10 Mutteri 5/8 tuuman putkikoko - pakkaus 10 | AC4FQB 2ZLC8

WEATHERHEAD 1461X10 mutteri 5/8 tuuman putken koko - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC4FQB Malli: 1461X10Ristiviite: 2ZLC8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€69.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUra
YhteysPuristus nailonputki
MateriaaliMessinki
Paine150 psi
Temp. alue-40 - 200 F
Putken koko5 / 8 "
TyyppiNainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.288
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7412200015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysHinta
SÄÄNPÄÄ 1361X10 Mutteri 5/8 tuuman putkikoko - pakkaus 10 | AC4FUR 2ZLY4 1361X10Pakkauskupariputki€140.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEATHERHEAD 1461X10 mutteri 5/8 tuuman putken koko - 10 kpl pakkaus
€69.65 / yksikkö