Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SÄÄNPÄÄ 1361X10 Mutteri 5/8 tuuman putkikoko - pakkaus 10 | AC4FUR 2ZLY4

WEATHERHEAD 1361X10 mutteri 5/8 tuuman putken koko - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC4FUR Malli: 1361X10Ristiviite: 2ZLY4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€140.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUra
YhteysPakkauskupariputki
MateriaaliMessinki
Paine150 psi
Temp. alue-40 - 200 F
Putken koko5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5085
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7412200015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysHinta
SÄÄNPÄÄ 1461X10 Mutteri 5/8 tuuman putkikoko - pakkaus 10 | AC4FQB 2ZLC8 1461X10Puristus nailonputki€69.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEATHERHEAD 1361X10 mutteri 5/8 tuuman putken koko - 10 kpl pakkaus
€140.06 / yksikkö