Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEATHERHEAD 1364X8 Tee 1/2 tuuman putken koko | AC4FVD 2ZLZ6

WEATHERHEAD 1364X8 Tee 1/2 tuuman putken koko

Varastossa
Tuote: AC4FVD Malli: 1364X8Ristiviite: 2ZLZ6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTii
YhteysPakkauskupariputki
MateriaaliMessinki
Paine150 psi
Temp. alue-40 - 200 F
Putken koko1 / 2 "
TyyppiMies Nainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.189
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8302306000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysTyyppiHinta
WEATHERHEAD 1864X8 Tee 1/2 tuuman putken koko | AC4FKF 2ZKJ6 1864X8Quick ConnectNainen€54.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEATHERHEAD 1364X8 Tee 1/2 tuuman putken koko
€56.75 / yksikkö