Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEARWELL 560.78X6X18YL -ramppi keltainen 6 x 18 | AH8TXF 38ZC18

WEARWELL 560.78X6X18YL Ramppi Keltainen 6 x 18

Varastossa
Tuote: AH8TXF Malli: 560.78X6X18YLRistiviite: 38ZC18

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRamppi
Taustamateriaali0
VäriKeltainen
Pituus18 "
MateriaaliPVC
Paksuus7 / 8 "
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7711
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)18.54
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEARWELL 560.78X6X18YL Ramppi Keltainen 6 x 18
€31.47 / yksikkö