WATTS WTD-600 3/8 termodynaaminen höyryloukku, 3/8 tuuman sisääntulo, 600 psi höyrynpaine | BR7WGQ 0038200

WATTS WTD-600 3/8 termodynaaminen höyryloukku, 3/8 tuuman sisääntulo, 600 psi höyrynpaine

Tuote: BR7WGQ Malli: WTD-600 3/8Ristiviite: 0038200
€477.12 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHöyryloukku
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Sisääntulon koko3 / 8 "
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
JohtaaEsitä
Max. Paine600 psi
Maks. Höyrynpaine600 Psi
Maks. Lämpötila800 astetta F
Valmistaja SarjaWTD
Poistoaukon koko3 / 8 "
Pistorasian tyyppiUroslanka

Tuotteen yksityiskohdat:

Termodynaaminen höyryloukku, 3/8 tuuman sisääntulo, 600 psi höyrynpaine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoPoistoaukon kokoHinta
WATTS WTD-600 3/4 termodynaaminen höyryloukku, 3/4 tuuman tuloaukko, 600 psi höyrynpaine | BR7WGW 0038202 WTD-600 3/43 / 4 "3 / 4 "€620.17
Tarjouspyyntö
WATTS WTD-600 1 termodynaaminen höyryloukku, 1 tuuman sisääntulo, 600 psi höyrynpaine | BR7WGX 0038203 WTD-600 11"1"€939.54
WATTS WTD-600 1/2 termodynaaminen höyryloukku, 1/2 tuuman sisääntulo, 600 psi höyrynpaine | BT3JRU 0038201 WTD-600 1/21 / 2 "1 / 2 "€490.25
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS WTD-600 3/8 termodynaaminen höyryloukku, 3/8 tuuman sisääntulo, 600 psi höyrynpaine
€477.12 / yksikkö