Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS WTD-600 1 termodynaaminen höyryloukku, 1 tuuman sisääntulo, 600 psi höyrynpaine | BR7WGX 0038203

WATTS WTD-600 1 termodynaaminen höyryloukku, 1 tuuman tuloaukko, 600 psi:n höyrynpaine

Varastossa
Tuote: BR7WGX Malli: WTD-600 1Ristiviite: 0038203

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€939.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHöyryloukku
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
TuloliitäntäNainen kierretty
Sisääntulon koko1"
Sisääntulon kierteen tyyppiNPT
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
JohtaaEsitä
Maks. Käyttölämpötila800 astetta F
Max. Paine600 psi
Maks. Höyrynpaine600 Psi
Maks. Lämpötila800 astetta F
Max. Työpaine600 PSI
Valmistaja SarjaWTD
LiitäntäUroslanka
Poistoaukon koko1"
Pistorasian tyyppiUroslanka
Työpaine3.5 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.62

Tuotteen yksityiskohdat:

Termodynaaminen höyryloukku, 1 tuuman sisääntulo, 600 psi:n höyrynpaine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoPoistoaukon kokoHinta
WATTS WTD-600 3/8 termodynaaminen höyryloukku, 3/8 tuuman sisääntulo, 600 psi höyrynpaine | BR7WGQ 0038200 WTD-600 3/83 / 8 "3 / 8 "€477.12
Tarjouspyyntö
WATTS WTD-600 3/4 termodynaaminen höyryloukku, 3/4 tuuman tuloaukko, 600 psi höyrynpaine | BR7WGW 0038202 WTD-600 3/43 / 4 "3 / 4 "€620.17
Tarjouspyyntö
WATTS WTD-600 1/2 termodynaaminen höyryloukku, 1/2 tuuman sisääntulo, 600 psi höyrynpaine | BT3JRU 0038201 WTD-600 1/21 / 2 "1 / 2 "€490.25
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS WTD-600 1 termodynaaminen höyryloukku, 1 tuuman tuloaukko, 600 psi:n höyrynpaine
€939.54 / yksikkö