Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS WGV-X 3 poikkikahvainen luistiventtiili, 3 tuuman tuloaukko, 180 astetta. F Max. Temp. | BQ7KPP 0770218

WATTS WGV-X 3 poikkikahvainen luistiventtiili, 3 tuuman sisääntulo, 180 astetta. F Max. Temp.

Varastossa
Tuote: BQ7KPP Malli: WGV-X 3Ristiviite: 0770218

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€327.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPorttiventtiili
Rungon materiaaliMessinki
Vartalo tyyliSuoraan
Konepellin tyylikierteitetyt
OhjausRisti käsipyörä
Sisääntulon koko3"
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
Max. Paine200 psi
Maks. Lämpötila180 astetta F
Valmistaja SarjaWGV-X
Poistoaukon koko3"
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
Varren tyyppiEi nouseva
Venttiilin suunnitteluNRS
WOG (PSI)200 Psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05

Tuotteen yksityiskohdat:

Ristikahvainen porttiventtiili, 3 tuuman tuloaukko, 180 astetta F Max. Temp.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS WGV-X 3 poikkikahvainen luistiventtiili, 3 tuuman sisääntulo, 180 astetta. F Max. Temp.
€327.08 / yksikkö