WATTS WFT-125 1 1/2 kelluva ja termostaattinen jäähdyttimen höyrylukko, 1 1/2 tuuman tuloaukko, 125 psi höyrynpaine | BR7WGR 0037122

WATTS WFT-125 1 1/2 kelluva ja termostaattinen jäähdyttimen höyrylukko, 1 1/2 tuuman sisääntulo, 125 psi:n höyrynpaine

Tuote: BR7WGR Malli: WFT-125 1 1/2Ristiviite: 0037122
€847.52 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHöyryloukku
Rungon materiaaliValurauta
Kehon malliC kuvio
Vartalo tyyliC-kuvio
Alimman napautuksen koko1 / 2 "
TuloliitäntäNainen kierretty
Sisääntulon koko1 1 / 2 "
Sisääntulon kierteen tyyppiNPT
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
Maks. Käyttölämpötila353 astetta F
Max. Paine125 psi
Maks. Höyrynpaine125 psi
Maks. Lämpötila250 astetta F
Valmistaja SarjaWFT
LiitäntäNainen kierretty
Poistoaukon koko1-1 / 2 "
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
PistokeEi
SiiviläEi

Tuotteen yksityiskohdat:

Kelluva ja termostaattinen jäähdyttimen höyrylukko, 1 1/2 tuuman tuloaukko, 125 psi:n höyrynpaine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehon malliVartalo tyyliSisääntulon kokoMaks. HöyrynpaineMaks. LämpötilaMax. TyöpainePoistoaukon kokoHinta
WATTS WFT-15 1 1/4 kelluva ja termostaattinen jäähdyttimen höyrylukko, 1 1/4 tuuman tuloaukko, 15 psi höyrynpaine | BR4XEX 0037106 WFT-15 1 1/4H-malliH-kuvio1 1 / 4 "15 psi250 astetta F15 PSI1-1 / 4 "€363.45
WATTS WFT-30 3/4 kelluva ja termostaattinen jäähdyttimen höyrylukko, 3/4 tuuman sisääntulo, 30 psi höyrynpaine | BR4XEZ 0037109 WFT-30 3/4-H-kuvio3 / 4 "30 Psi250 astetta F-3 / 4 "€350.28
WATTS WFT-30 1 1/4 kelluva ja termostaattinen jäähdyttimen höyrylukko, 1 1/4 tuuman tuloaukko, 30 psi höyrynpaine | BR4XFA 0037111 WFT-30 1 1/4H-malliH-kuvio1 1 / 4 "30 Psi250 astetta F30 psi1-1 / 4 "€456.25
WATTS WFT-15 2 kelluva ja termostaattinen jäähdyttimen höyrylukko, 2 tuuman tuloaukko, 15 psi höyrynpaine | BR4XFB 0037108 WFT-15 2H-malliH-kuvio2"15 psi250 astetta F15 PSI2"€1,071.74
Tarjouspyyntö
WATTS WFT-30 1 1/2 kelluva ja termostaattinen jäähdyttimen höyrylukko, 1 1/2 tuuman tuloaukko, 30 psi höyrynpaine | BR4XFD 0037112 WFT-30 1 1/2H-malliH-kuvio1 1 / 2 "30 Psi250 astetta F30 psi1-1 / 2 "€675.84
Tarjouspyyntö
WATTS WFT-30 1 kelluva ja termostaattinen jäähdyttimen höyrylukko, 1 tuuman sisääntulo, 30 psi höyrynpaine | BR4XFE 0037110 WFT-30 1H-malliH-kuvio1"30 Psi250 astetta F30 psi1"€395.16
WATTS WFT-75 1 kelluva ja termostaattinen jäähdyttimen höyrylukko, 1 tuuman tuloaukko, 75 psi höyrynpaine | BR7WGJ 0037115 WFT-75 1C kuvioC-kuvio1"75 Psi250 astetta F75 PSI1"€537.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS WFT-125 1 1/2 kelluva ja termostaattinen jäähdyttimen höyrylukko, 1 1/2 tuuman sisääntulo, 125 psi:n höyrynpaine
€847.52 / yksikkö