WATTS TR-GRVXCIPS 6 Transition Riser, 6 5/8 tuuman koko, ruostumaton teräs | BQ3KQJ 0777501

WATTS TR-GRVXCIPS 6 Transition Riser, 6 5/8 tuuman koko, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: BQ3KQJ Malli: TR-GRVXCIPS 6Ristiviite: 0777501

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,061.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erärinta
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Sisääntulon koko6-5 / 8 "
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
Valmistaja SarjaTR
Poistoaukon koko6-5 / 8 "
Pistorasian tyyppiUurrettu liitos
Nousijan pituus6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 54

Tuotteen yksityiskohdat:

Transition Riser, 6 5/8 tuuman koko, ruostumaton teräs

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoPoistoaukon kokoNousijan pituusHinta
WATTS TR-GRVXCIPS 4 Transition Riser, 4 1/2 tuuman koko, ruostumaton teräs | BQ3KQD 0777500 TR-GRVXCIPS 44-1 / 2 "4-1 / 2 "4"€2,319.85
WATTS TR-GRVXCIPS 8 Transition Riser, 8 5/8 tuuman koko, ruostumaton teräs | BQ3KQK 0777502 TR-GRVXCIPS 88-5 / 8 "8-5 / 8 "8"€4,761.69
WATTS TR-GRVXCIPS 10 Transition Riser, 10 3/4 tuuman koko, ruostumaton teräs | BQ3KQL 0777503 TR-GRVXCIPS 1010-3 / 4 "10-3 / 4 "10 "€8,361.15
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS TR-GRVXCIPS 6 Transition Riser, 6 5/8 tuuman koko, ruostumaton teräs
€3,061.30 / yksikkö