EATON 50-sarjan valosähköiset anturit


Eaton 50 -sarjan valosähköiset anturit havaitsevat kohteen etäisyyden, läsnäolon tai poissaolon valosähköisen vastaanottimen ja valolähettimen avulla. Nämä valosähköiset anturit ovat ihanteellisia valmistukseen, pakkaamiseen ja materiaalinkäsittelyyn.

Suodattaa
TyyliMalliHinta (ei alv)
A
1352B-6517
€980.13
Tarjouspyyntö
B
1251B-6512
€1,319.87
Tarjouspyyntö
B
1451BF2017
€1,286.80
Tarjouspyyntö
B
1352B-6507
-
Tarjouspyyntö
B
1250B-6512
€1,319.87
Tarjouspyyntö
C
1251B-6501
€1,452.15
Tarjouspyyntö
B
1251B-6511
€1,319.87
Tarjouspyyntö
D
1251B-6517
€1,214.64
Tarjouspyyntö
D
1350B-6517
€823.79
Tarjouspyyntö
E
1350B-6501
-
Tarjouspyyntö
B
1250B-6507
€1,268.76
Tarjouspyyntö
B
1250BS9352
€1,536.34
Tarjouspyyntö
E
1350B-6511
€919.99
Tarjouspyyntö
B
1451B-6511
€1,142.48
Tarjouspyyntö
D
1351B-6517
-
Tarjouspyyntö
F
1352B-6511
-
Tarjouspyyntö
B
1550B-6501
€1,076.33
Tarjouspyyntö
G
1550B-6507
-
Tarjouspyyntö
B
1550B-6512
€1,004.18
Tarjouspyyntö
B
1250B-6502
€1,452.15
Tarjouspyyntö
B
1250B-6511
€1,319.87
Tarjouspyyntö
D
1250B-6517
€1,214.64
Tarjouspyyntö
B
1251B-6507
€1,268.76
Tarjouspyyntö
B
1351BS1093
€1,533.32
Tarjouspyyntö
B
1451B-6517
€1,010.18
Tarjouspyyntö
B
1451B-6501
-
Tarjouspyyntö
B
1450B-6507
€823.79
Tarjouspyyntö
B
1250B-6501
-
Tarjouspyyntö
B
1450B-6502
€992.15
Tarjouspyyntö
H
1450B-6511
-
Tarjouspyyntö
A
1450B-6517
€823.79
Tarjouspyyntö
B
1450BS2202
€1,488.23
Tarjouspyyntö
I
1451B-6507
€1,088.37
Tarjouspyyntö
B
1451B-6502
€1,268.76
Tarjouspyyntö
B
1451B-6512
€1,142.48
Tarjouspyyntö
B
1550B-6511
€1,004.18
Tarjouspyyntö
J
1550B-6517
€977.11
Tarjouspyyntö
B
1550B-6502
€1,076.33
Tarjouspyyntö
B
1251B-6502
€1,452.15
Tarjouspyyntö
K
1450B-6501
-
Tarjouspyyntö
B
1350B-6502
€992.15
Tarjouspyyntö
B
1350B-6507
€823.79
Tarjouspyyntö
B
1350B-6512
€919.99
Tarjouspyyntö
L
1351B-6501
€992.15
Tarjouspyyntö
B
1351B-6512
€919.99
Tarjouspyyntö
M
1351B-6507
€823.79
Tarjouspyyntö
N
1351B-6511
-
Tarjouspyyntö
B
1351B-6502
€992.15
Tarjouspyyntö
B
1352B-6501
-
Tarjouspyyntö
B
1450B-6512
€919.99
Tarjouspyyntö
B
1450BS2250
€844.83
Tarjouspyyntö
B
1352BS9356
€1,214.64
Tarjouspyyntö

Toimintamekanismi

  • Valosähköinen anturi koostuu pohjimmiltaan valoa lähettävästä emitteristä ja valoa vastaanottavasta vastaanottimesta.
  • Vastaanottimeen pääsevän valon määrä muuttuu, kun tunnistuslaite pysäyttää lähettävän valon tai heijastaa sen.
  • Vastaanotin havaitsee tämän muutoksen ja muuttaa sen sähkölähdöksi.

Ominaisuudet

  • Eaton 50 -sarjan valosähköisissä antureissa on säädettävä herkkyysasetus, joka estää taustavalon tai muiden esineiden väärän laukaisun turvallisuuden parantamiseksi mahdollisesti vaarallisissa ympäristöissä.
  • Ne tarjoavat oikosulku-, ylivirta- ja käänteisen napaisuuden suojan.
  • Näitä antureita voidaan käyttää lämpötiloissa -13 - 131 astetta Fahrenheit.
  • Niiden mukana tulee lasikuituvahvistettu muovikotelo turvallisuuden lisäämiseksi.
  • Näissä antureissa on akryylilinssi, joka takaa erinomaisen optisen kirkkauden.
  • Niissä on logiikkavaihtoehtoja, kuten ON-viive, OFF-viive, ON/OFF-viive ja yhden laukauksen viive haluttua ajastimen liipaisua varten.

Standardit ja hyväksynnät

  • CSA
  • CE
  • RoHS

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka asentaa Eaton 50 -sarjan valosähköiset sensorit?

  • Tunnista anturin asennuspaikka ja merkitse kiinnitysruuvien reiät.
  • Poraa reiät ja kiinnitä kiinnitysruuvit. Varmista, että käytät ruuveillesi sopivan kokoista poranterää.
  • Asenna anturi kiinnittämällä mukana toimitettu kiinnike anturin taakse ruuveilla.
  • Aseta anturi pidikkeeseen ja kiinnitä se paikalleen kiristämällä kiinnitysruuvia.

Ovatko Eaton 50 -sarjan valosähköiset anturit pölytiiviitä?

kyllä, ne ovat IP67- ja IP69-luokiteltuja suojaamaan pölyltä.

Mikä on näiden antureiden kosteusluokitus?

95 % suhteellinen kosteus (ei tiivistyvä).

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?