WATTS TB-21/2-2-32-140 lämpötilamittari, 32-140 astetta. F, 2 1/2 tuuman valitsin, 1/2 tuuman koko | BT6GYX 0615637

WATTS TB-21/2-2-32-140 lämpötilamittari, 32-140 astetta. F, 2 1/2 tuuman valitsin, 1/2 tuuman koko

Tuote: BT6GYX Model: TB-21/2-2-32-140Ristiviite: 0615637
€58.15 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValitse lämpömittari
Kotelon materiaaliTeräs
Valitse koko2 1 / 2 "
merkintätakaisin
TuloliitäntäUroslanka
Sisääntulon koko1 / 2 "
Maks. Käyttölämpötila140 astetta F
Min. Lämpötila32 astetta F
Akselin materiaaliMessinki
Temp. alue32-140 astetta F
Termostaatin anturin pituus2"
IkkunamateriaaliPolymeeri

Tuotteen yksityiskohdat:

Lämpötilamittari, 32-140 astetta. F, 2 1/2 tuuman valitsin, 1/2 tuuman koko

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValitse kokoMin. LämpötilaTemp. alueTermostaatin anturin pituusHinta
WATTS TB-3-2-32-140 lämpötilamittari, 1/2 tuuman koko, 32-140 astetta. F | BT4VJP 0615641 TB-3-2-32-1403"32 astetta F32-140 astetta F2"€110.82
Tarjouspyyntö
WATTS TB-4-4-32-248 lämpötilamittari, 1/2 tuuman koko, 4 tuuman anturi, 32-248 astetta. F | BT4VJQ 0615651 TB-4-4-32-2484"32 astetta F32-248 astetta F4"€156.66
Tarjouspyyntö
WATTS TB-3-2-22-122 lämpötilamittari, 1/2 tuuman koko, 2 tuuman anturi, -22-122 astetta. F | BT4VJR 0615640 TB-3-2-22-1223"-22 astetta F-22 - 122 astetta F2"€110.82
Tarjouspyyntö
WATTS TBP-F-21/2-32-248 lämpötilamittari, 32 - 248 astetta. F | BT4VJT 0615659 TBP-F-21/2-32-2482 1 / 2 "32 astetta F32-248 astetta F-€95.09
WATTS TBP-M-21/2-32-248 lämpötilamittari, 32 - 248 astetta. F | BT4VJU 0615658 TBP-M-21/2-32-2482 1 / 2 "32 astetta F32-248 astetta F-€95.09
WATTS TB-21/2-2-32-248 lämpötilamittari, 1/2 tuuman koko, 2 tuuman anturi, 32-248 astetta. F | BT4VKG 0615638 TB-21/2-2-32-2482 1 / 2 "32 astetta F32-248 astetta F2"€58.15
Tarjouspyyntö
WATTS TB-21/2-4-32-248 lämpötilamittari, 1/2 tuuman koko, 4 tuuman anturi, 32-248 astetta. F | BT4VKL 0615639 TB-21/2-4-32-2482 1 / 2 "32 astetta F32-248 astetta F4"€59.03
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS TB-21/2-2-32-140 lämpötilamittari, 32-140 astetta. F, 2 1/2 tuuman valitsin, 1/2 tuuman koko
€58.15 / yksikkö