Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS TBP-F-21/2-32-248 lämpötilamittari, 32 - 248 astetta. F | BT4VJT 0615659

WATTS TBP-F-21/2-32-248 lämpötilamittari, 32 - 248 astetta. F

Varastossa
Tuote: BT4VJT Malli: TBP-F-21/2-32-248Ristiviite: 0615659
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
€95.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValitse lämpömittari
Kotelon materiaaliTeräs
Valitse koko2 1 / 2 "
merkintäPutki
JohtaaEsitä
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
Valmistaja SarjaTBP
Min. Lämpötila32 astetta F
TunnistuselementtiKyllä
Temp. alue32-248 astetta F
Lämpötila-alue32-248 astetta F
IkkunamateriaaliPolymeeri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575

Tuotteen yksityiskohdat:

Lämpötilamittari, 32 - 248 astetta. F

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValitse kokoMin. LämpötilaTemp. alueTermostaatin anturin pituusHinta
WATTS TB-3-2-32-140 lämpötilamittari, 1/2 tuuman koko, 32-140 astetta. F | BT4VJP 0615641 TB-3-2-32-1403"32 astetta F32-140 astetta F2"€110.82
Tarjouspyyntö
WATTS TB-4-4-32-248 lämpötilamittari, 1/2 tuuman koko, 4 tuuman anturi, 32-248 astetta. F | BT4VJQ 0615651 TB-4-4-32-2484"32 astetta F32-248 astetta F4"€156.66
Tarjouspyyntö
WATTS TB-3-2-22-122 lämpötilamittari, 1/2 tuuman koko, 2 tuuman anturi, -22-122 astetta. F | BT4VJR 0615640 TB-3-2-22-1223"-22 astetta F-22 - 122 astetta F2"€110.82
Tarjouspyyntö
WATTS TBP-M-21/2-32-248 lämpötilamittari, 32 - 248 astetta. F | BT4VJU 0615658 TBP-M-21/2-32-2482 1 / 2 "32 astetta F32-248 astetta F-€95.09
WATTS TB-21/2-2-32-248 lämpötilamittari, 1/2 tuuman koko, 2 tuuman anturi, 32-248 astetta. F | BT4VKG 0615638 TB-21/2-2-32-2482 1 / 2 "32 astetta F32-248 astetta F2"€58.15
Tarjouspyyntö
WATTS TB-21/2-4-32-248 lämpötilamittari, 1/2 tuuman koko, 4 tuuman anturi, 32-248 astetta. F | BT4VKL 0615639 TB-21/2-4-32-2482 1 / 2 "32 astetta F32-248 astetta F4"€59.03
Tarjouspyyntö
WATTS TB-3-4-32-140 lämpötilamittari, 1/2 tuuman koko, 32 - 140 astetta. F, 3 tuuman valitsin | BT4VKM 0615644 TB-3-4-32-1403"32 astetta F32-140 astetta F4"€120.98
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS TBP-F-21/2-32-248 lämpötilamittari, 32 - 248 astetta. F
€95.09 / yksikkö