Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS STMTMSTREP1GT/MON35A Replacement Thermostatic Radiator Steam Trap, 1/2 Inch Inlet, 25 Psi Steam Pressure | BR4XDU 0036068

WATTS STMTMSTREP1GT/MON35A Vaihtotermostaattinen jäähdyttimen höyrylukko, 1/2 tuuman tuloaukko, 25 Psi:n höyrynpaine

Varastossa
Tuote: BR4XDU Malli: STMTMSTREP1GT/MON35ARistiviite: 0036068

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€424.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHöyryloukku
Rungon materiaaliMessinki
Kehon malliKulma
Vartalo tyyliKulma
TuloliitäntäUroslanka
Sisääntulon koko1 / 2 "
Sisääntulon kierteen tyyppiNPT
Tuloaukon tyyppiUroslanka
Maks. Käyttölämpötila267 astetta F
Max. Paine25 psi
Maks. Höyrynpaine25 Psi
Maks. Lämpötila267 astetta F
Valmistaja SarjaG
LiitäntäNainen kierretty
Poistoaukon koko1 / 2 "
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
PistokeEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045

Tuotteen yksityiskohdat:

Vaihtotermostaattinen jäähdyttimen höyrylukko, 1/2 tuuman tuloaukko, 25 psi:n höyrynpaine

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS STMTMSTREP1GT/MON35A Vaihtotermostaattinen jäähdyttimen höyrylukko, 1/2 tuuman tuloaukko, 25 Psi:n höyrynpaine
€424.54 / yksikkö