WATTS STM-F&TTRP-91MG-30 kelluva ja termostaattinen höyryloukku, 1 1/2 tuuman koko, 30 Psi

Tuote: BR4XDY Malli: STM-F & TTRP-91MG-30Ristiviite: 0036105
€2,656.96 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHöyryloukku
Rungon materiaaliValurauta
Kehon malliSuoraan
TuloliitäntäNainen kierretty
Sisääntulon koko1 1 / 2 "
Sisääntulon kierteen tyyppiNPT
Max. Paine50 psi
Maks. Höyrynpaine30 Psi
Max. Työpaine30 psi
LiitäntäNainen kierretty
Painealue25 - 30 psi

Tuotteen yksityiskohdat:

Kelluva ja termostaattinen höyryloukku, 1 1/2 tuuman koko, 30 Psi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoMax. TyöpainePainealueHinta
WATTS STM-F&TTRP-111-MG-15 kelluva ja termostaattinen höyryloukku, 2 tuuman koko, 15 psi | BR4XDX 0036101 STM-F&TTRP-111-MG-152"15 PSI25 - 15 psi€4,758.73
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS STM-F&TTRP-91MG-30 kelluva ja termostaattinen höyryloukku, 1 1/2 tuuman koko, 30 Psi
€2,656.96 / yksikkö