Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS ST750 kelluventtiili 3/4 tuuman pronssiputkikiinnike | AG6RJJ 46A985

WATTS ST750 uimuriventtiili 3/4 tuuman pronssiputkikiinnitys

Varastossa
Tuote: AG6RJJ Malli: ST750Ristiviite: 46A985

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUimuriventtiili kierteitetyllä ulostulolla
Rungon materiaaliPronssi
Yhteyden tyyppiMNPT
Max. Paine125 psi
Maks. Lämpötila180-astetta F
AsennusPutki
Rodin pituus12 "
Sauvan materiaaliMessinki
Tangon lanka1 / 4-20
Koko3 / 4 "
Venttiilin virtaus - virtaus (1)60 gpm
Venttiilin virtaus - virtaus (2)100 gpm
Venttiilin virtaus - paine (1)20 psi
Venttiilin virtaus - paine (2)50 psi
Venttiilin materiaaliPronssi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)71.12
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8481809010

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
WATTS ST500 kelluventtiili 1/2 tuuman pronssiputkikiinnike | AD6MEW 46A984 ST5001 / 2 "€57.25
WATTS ST375 kelluventtiili 3/8 tuuman pronssiputkikiinnike | AG6RJH 46A983 ST3753 / 8 "€59.55
WATTS ST1000 kelluventtiili 1 tuuman pronssiputkikiinnike | AG6RJK 46A986 ST10001"€126.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS ST750 uimuriventtiili 3/4 tuuman pronssiputkikiinnitys
€63.88 / yksikkö