Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS ST375 kelluventtiili 3/8 tuuman pronssiputkikiinnike | AG6RJH 46A983

WATTS ST375 uimuriventtiili 3/8 tuuman pronssiputkikiinnitys

Varastossa
Tuote: AG6RJH Malli: ST375Ristiviite: 46A983

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUimuriventtiili kierteitetyllä ulostulolla
Rungon materiaaliPronssi
Yhteyden tyyppiMNPT
Max. Paine125 psi
Maks. Lämpötila180-astetta F
AsennusPutki
Rodin pituus10 "
Sauvan materiaaliMessinki
Tangon lanka1 / 4-20
Koko3 / 8 "
Venttiilin virtaus - virtaus (1)21 gpm
Venttiilin virtaus - virtaus (2)100 gpm
Venttiilin virtaus - paine (1)20 psi
Venttiilin virtaus - paine (2)50 psi
Venttiilin materiaaliPronssi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3015
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8481809010

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
WATTS ST500 kelluventtiili 1/2 tuuman pronssiputkikiinnike | AD6MEW 46A984 ST5001 / 2 "€49.31
WATTS ST750 kelluventtiili 3/4 tuuman pronssiputkikiinnike | AG6RJJ 46A985 ST7503 / 4 "€55.02
WATTS ST1000 kelluventtiili 1 tuuman pronssiputkikiinnike | AG6RJK 46A986 ST10001"€108.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS ST375 uimuriventtiili 3/8 tuuman pronssiputkikiinnitys
€51.29 / yksikkö