WATTS SS007M3-QT 1/2 kaksoistakaiskuventtiilikokoonpano, neljänneskierrospalloventtiili, 1/2 tuuman koko | CA7CRM 0062695

WATTS SS007M3-QT 1/2 kaksoistakaiskuventtiilikokoonpano, neljänneskierrospalloventtiili, 1/2 tuuman koko

Tuote: CA7CRM Malli: SS007M3-QT 1/2Ristiviite: 0062695
€1,676.54 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoisventtiilikokoonpano
Takaisinvirtauksen estäjätyyppiKaksoisventtiilikokoonpano
Kehon viimeistelyRuostumaton teräs
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
LevymateriaaliSilikoni
AsennusEi
TuloliitäntäNainen kierretty
Sisääntulon koko1 / 2 "
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
Maks. Lämpötila180 astetta F
Max. Työpaine175 PSI
MittarityyppiEi mittaria
Valmistaja SarjaSS007
Min. Lämpötila33 astetta F
ToimintaJatkuva
LiitäntäNainen kierretty
Poistoaukon koko1 / 2 "
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
Istuimen materiaaliPTFE
SiiviläEi
Tyyppipakki
Venttiilin tyyppiNeljännesvuoren palloventtiili

Tuotteen yksityiskohdat:

Kaksoistakaiskuventtiilikokoonpano, neljänneskierrospalloventtiili, 1/2 tuuman koko

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoMaks. LämpötilaMax. TyöpaineMin. LämpötilaPoistoaukon kokoHinta
WATTS SS007M1-QT 1 kaksoistakaiskuventtiilikokoonpano, neljänneskierrospalloventtiili, 1 tuuman koko | CA7CRL 0062692 SS007M1-QT 11"180 astetta F175 PSI33 astetta F1"€2,343.89
Tarjouspyyntö
WATTS SS007M3-QT 3/4 kaksoistakaiskuventtiilikokoonpano, neljänneskierrospalloventtiili, 3/4 tuuman koko | CA7CRN 0062696 SS007M3-QT 3/43 / 4 "180 astetta F12.1 Bar33 astetta F3 / 4 "€1,753.48
Tarjouspyyntö
WATTS SS007M3-QT-S 1/2 kaksoistakaiskuventtiilikokoonpano, neljänneskierrospalloventtiili, 1/2 tuuman koko | CA7CRP 0062707 SS007M3-QT-S 1/21 / 2 "180 astetta F175 PSI33 astetta F1 / 2 "€1,882.23
Tarjouspyyntö
WATTS SS007M1-QT-S 1 kaksoistakaiskuventtiilikokoonpano, neljänneskierrospalloventtiili, 1 tuuman koko | CA7CRQ 0062709 SS007M1-QT-S 11"180 astetta F175 PSI33 astetta F1"€2,673.87
Tarjouspyyntö
WATTS SS007M3-QT-S 3/4 kaksoistakaiskuventtiilikokoonpano, neljänneskierrospalloventtiili, 3/4 tuuman koko | CA7CRT 0062708 SS007M3-QT-S 3/43 / 4 "180 astetta F12.1 Bar33 astetta F3 / 4 "€2,010.96
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS SS007M3-QT 1/2 kaksoistakaiskuventtiilikokoonpano, neljänneskierrospalloventtiili, 1/2 tuuman koko
€1,676.54 / yksikkö