WATTS SR909RPDA-OSY-CFM 4 Reduced Pressure Detector Assembly, Mechanical Joint, 4 Inch Size, Cast Iron | CB3ANA 0385652

WATTS SR909RPDA-OSY-CFM 4 alennetun paineen ilmaisinkokoonpano, mekaaninen liitos, koko 4 tuumaa, valurauta

Tuote: CB3ANA Malli: SR909RPDA-OSY-CFM 4Ristiviite: 0385652
€17,713.84 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReduced Press. Vyöhykekokoonpano
Takaisinvirtauksen estäjätyyppiAlennettu paineilmaisinkokoonpano
Kehon viimeistelyEpoksi pinnoitettu
Rungon materiaaliValurauta
Kehon malliLinjassa
Vartalo tyyliLinjassa
LevymateriaaliKumi
AsennusEi
TuloliitäntäMekaaninen nivel
Sisääntulon koko4"
Tuloaukon tyyppiMekaaninen nivel
Maks. Lämpötila140 astetta F
Max. Työpaine175 PSI
MittarityyppiCFM
Valmistaja Sarja909 RPD
Min. Lämpötila33 astetta F
ToimintaJatkuva
LiitäntäMekaaninen nivel
Poistoaukon koko4"
Pistorasian tyyppiMekaaninen nivel
Istuimen materiaaliPronssi
SiiviläEi
TyyppiVenttiili lisävarusteeseen
Venttiilin tyyppiVarren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella

Tuotteen yksityiskohdat:

Alennettu paineilmaisinkokoonpano, mekaaninen liitos, koko 4 tuumaa, valurauta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoMaks. LämpötilaMax. TyöpaineMin. LämpötilaPoistoaukon kokoTyyppiVenttiilin tyyppiHinta
WATTS D909RPDA-OSY-CFM 2 1/2 alennettu paineilmaisin, mekaaninen liitos, 2 1/2 tuuman koko, valurauta | BY9YTH 0389334 D909RPDA-OSY-CFM 2 1/22-1 / 2 "140 astetta F12.1 Bar33 astetta F2-1 / 2 "Venttiili lisävarusteeseenVarren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella€11,865.99
Tarjouspyyntö
WATTS 909RPDA-D0SY-CFM 3 alennetun paineen ilmaisinkokoonpano, mekaaninen liitos, 3 tuumaa, valurauta | BY9YTJ 0389336 909RPDA-D0SY-CFM 33"140 astetta F12.1 Bar33 astetta F3"Venttiili lisävarusteeseenVarren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella€13,496.66
Tarjouspyyntö
WATTS 909RPDA-DOSY-GPM 2 1/2 alennettu paineilmaisin, mekaaninen liitos, 2 1/2 tuuman koko, valurauta | BY9YTK 0389335 909RPDA-DOSY-GPM 2 1/22-1 / 2 "140 astetta F12.1 Bar33 astetta F2-1 / 2 "Venttiili lisävarusteeseenVarren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella€11,865.99
Tarjouspyyntö
WATTS 909RPDA-DOSY-GPM 3 alennetun paineen ilmaisinkokoonpano, mekaaninen liitos, 3 tuumaa, valurauta | BY9YTL 0389337 909RPDA-DOSY-GPM 33"140 astetta F12.1 Bar33 astetta F3"Venttiili lisävarusteeseenVarren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella€13,496.66
Tarjouspyyntö
WATTS 909RPDA-D0SY-CFM 4 alennetun paineen ilmaisinkokoonpano, mekaaninen liitos, 4 tuumaa, valurauta | BY9YTM 0389338 909RPDA-D0SY-CFM 44"140 astetta F12.1 Bar33 astetta F4"pakkiVarren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella€15,765.10
Tarjouspyyntö
WATTS 909RPDA-DOSY-GPM 4 alennetun paineen ilmaisinkokoonpano, mekaaninen liitos, 4 tuumaa, valurauta | BY9YTP 0389339 909RPDA-DOSY-GPM 44"140 astetta F12.1 Bar33 astetta F4"pakkiVarren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella€16,869.03
Tarjouspyyntö
WATTS 909RPDA-DOSY-GPM 6 alennetun paineen ilmaisinkokoonpano, mekaaninen liitos, koko 6 tuumaa, valurauta | BY9YTQ 0389341 909RPDA-DOSY-GPM 66"140 astetta F12.1 Bar33 astetta F6"pakkiVarren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella€22,913.21
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS SR909RPDA-OSY-CFM 4 alennetun paineen ilmaisinkokoonpano, mekaaninen liitos, koko 4 tuumaa, valurauta
€17,713.84 / yksikkö