Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS SL100XL-Z5-150210 3/4 lämpötilan ja paineenalennusventtiili, 3/4 tuuman koko, 150 psi poistopaine | BP3MJH 0066445

WATTS SL100XL-Z5-150210 3/4 lämpötilan ja paineenalennusventtiili, 3/4 tuuman koko, 150 psi poistopaine

Varastossa
Tuote: BP3MJH Model: SL100XL-Z5-150210 3/4Ristiviite: 0066445

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpötilan ja paineenpoistoventtiili
Rungon materiaaliPronssi
Sisääntulon koko3 / 4 "
Tuloaukon tyyppiUroslanka
JohtaaEsitä
Maks. Lämpötila210 astetta F
Valmistaja SarjaSL100XL
Poistoaukon koko3 / 4 "
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
Painealue75 - 150 psi
Vapautuspaine150 Psi
Varren pituus1 1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2831

Tuotteen yksityiskohdat:

Lämpötilan ja paineenalennusventtiili, 3/4 tuuman koko, 150 psi:n poistopaine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVapautuspaineHinta
WATTS 3/4 SL100XL 125/210 3/4 lämpötila- ja paineenalennusventtiili, 3/4 tuuman koko, 125 Psi:n poistopaine | BP3YFP 0067717 3/4 SL100XL 125/210 3/4125 psi€66.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS SL100XL-Z5-150210 3/4 lämpötilan ja paineenalennusventtiili, 3/4 tuuman koko, 150 psi poistopaine
€65.25 / yksikkö