Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS RK 709-C 2 1/2-3 takaisinvirtauksen kannen korjaussarja, 2 1/2 - 3 tuumaa | CC2RNP 0887920

WATTS RK 709-C 2 1/2-3 takaisinvirtauksen kannen korjaussarja, koko 2 1/2 - 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: CC2RNP Malli: RK 709-C 2 1/2-3Ristiviite: 0887920

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€361.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorjaussarja
ADA-yhteensopivaN
Pakkauksen sisältöPeitä ja peitä O-rengas
Kit tyyppiKannen sarja
Valmistaja SarjaRK-709
KäytössäSarja 709 kaksinkertainen sulkuventtiili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.5875

Tuotteen yksityiskohdat:

Takaisinvirtauskannen korjaussarja, koko 2 1/2 - 3 tuumaa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValmistaja SarjaHinta
WATTS RK SS007-C takaisinvirtauskannen korjaussarja, 1/2 tuuman koko | BY4YXL 0887379 RK SS007-CRK-SS007€250.30
WATTS RK SS007M2-C Takaisinvirtauskannen korjaussarja, 3/4 tuuman koko | BY4YXM 0887380 RK SS007M2-CRK-SS007€278.44
Tarjouspyyntö
WATTS RK SS007M1-C Takaisinvirtauskannen korjaussarja, 1 tuuman koko | BY4YXP 0887381 RK SS007M1-CRK-SS007€404.38
WATTS RK SS009-C 1/2 takaisinvirtauskannen korjaussarja, 1/2 tuuman koko | BY4YYD 0887500 RK SS009-C 1/2RK-SS009€250.30
WATTS RK SS009M2/M3-C Takaisinvirtauskannen korjaussarja, 1/4 - 3/4 tuuman koko | BY4YYG 0887501 RK SS009M2/M3-CRK-SS009€278.44
WATTS RK SS009-C 1 takaisinvirtauskannen korjaussarja, 1 tuuman koko | BY4YYJ 0887502 RK SS009-C 1RK-SS009€404.38
WATTS RK 007M2-C Takaisinvirtauskannen korjaussarja, 1 1/4 - 1 1/2 tuuman koko | BY4YZE 0887722 RK 007M2-CRK-007€193.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS RK 709-C 2 1/2-3 takaisinvirtauksen kannen korjaussarja, koko 2 1/2 - 3 tuumaa
€361.37 / yksikkö