Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS PWMB30M20 Syvyyspatruuna, 2 1/2 tuumaa x 30 tuumaa Koko | BP7UGK 7100342

WATTS PWMB30M20 syvyyskasetti, 2 1/2 tuumaa x 30 tuumaa

Varastossa
Tuote: BP7UGK Malli: PWMB30M20Ristiviite: 7100342

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodatinpatruuna
PäätykappaleetDOE
Suodattimen koko2-1 / 2 "x 30"
Suodattimen tyyppiSula puhalletaan
Max. kapasiteetti9999 Gal.
Max. Virtausnopeus18 Gpm
Maks. Lämpötila140 astetta F
Valmistaja SarjaPWMB
Min. Lämpötila40 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45

Tuotteen yksityiskohdat:

Syvyyskasetti, 2 1/2 tuumaa x 30 tuumaa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuodattimen kokoHinta
WATTS PWMB10M50 Syvyyspatruuna, 2.5 tuumaa x 9.78 tuumaa Koko | BP7UGA 7100335 PWMB10M502.5 "x 9.78"€7.83
WATTS PWMB10M10 Syvyyspatruuna, 2 1/2 tuumaa x 9 7/8 tuumaa Koko | BP7UGB 7100332 PWMB10M102-1/2-x 9 7/8€7.41
WATTS PWMB20M1 Syvyyspatruuna, 2 1/2 tuumaa x 20 tuumaa Koko | BP7UGD 7100336 PWMB20M12-1 / 2 "x 20"€11.34
WATTS PWMB20M5 Syvyyspatruuna, 2 1/2 tuumaa x 20 tuumaa Koko | BP7UGE 7100337 PWMB20M52-1 / 2-x 20€11.74
WATTS PWMB30M1 Syvyyspatruuna, 2 1/2 tuumaa x 30 tuumaa Koko | BP7UGF 7100340 PWMB30M12-1 / 2 "x 30"€12.14
WATTS PWMB20M20 Syvyyspatruuna, 2 1/2 tuumaa x 20 tuumaa Koko | BP7UGG 7100338 PWMB20M202-1 / 2-x 20€10.19
WATTS PWMB20M50 Syvyyspatruuna, 2 1/2 tuumaa x 20 tuumaa Koko | BP7UGH 7100339 PWMB20M502-1 / 2-x 20€10.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS PWMB30M20 syvyyskasetti, 2 1/2 tuumaa x 30 tuumaa
€11.74 / yksikkö