WATTS PWM15121D10 suodatusjärjestelmä, 1 1/2 tuuman sisääntulo, 1 1/2 tuuman ulostulo | BP7TYH 7100003

WATTS PWM15121D10 suodatusjärjestelmä, 1 1/2 tuuman sisääntulo, 1 1/2 tuuman ulostulo

Tuote: BP7TYH Malli: PWM15121D10Ristiviite: 7100003
€4,405.04 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodatusjärjestelmä
Paristovaatimukset120 V AC / 60 Hz
VäriManteli
Virtausnopeus20 gpm
TuloliitäntäNainen kierretty
Sisääntulon koko1 1 / 2 "
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
JohtaaEi läsnä
Valmistaja SarjaPWM
LiitäntäNainen kierretty
Poistoaukon koko1-1 / 2 "
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
TyyliDigitaalinen
Säiliön tyyppiLasikuitu
Kiertyyppiftp laajennus
Venttiilin suunnitteluDigitaalinen
Venttiilin materiaaliMessinki
Venttiilin tyyppiAika kello

Tuotteen yksityiskohdat:

Suodatusjärjestelmä, 1 1/2 tuuman sisääntulo, 1 1/2 tuuman ulostulo

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPistorasian tyyppiVirtausnopeusTuloliitäntäTyyliKiertyyppiVenttiilin suunnitteluSisääntulon kokoTuloaukon tyyppiHinta
WATTS PWM10111B10 suodatusjärjestelmä, 1 tuuman sisääntulo, 1 tuuman ulostulo | BP7TYJ 7100001 PWM10111B10Uroslanka7 gpmUroslankaDigitaalinenNPTDigitaalinen1"Uroslanka€2,531.00
Tarjouspyyntö
WATTS PWM10111A10 suodatusjärjestelmä, 1 tuuman sisääntulo, 1 tuuman ulostulo | BP7TYK 7100000 PWM10111A10Uroslanka7 gpmUroslankaDigitaalinenNPTDigitaalinen1"Uroslanka€2,449.67
Tarjouspyyntö
WATTS PWM10111C10 suodatusjärjestelmä, 1 tuuman sisääntulo, 1 tuuman ulostulo | BP7TYL 7100002 PWM10111C10Uroslanka10 gpmUroslankaDigitaalinenNPTDigitaalinen1"Uroslanka€2,685.88
Tarjouspyyntö
WATTS PWM15121E10 suodatusjärjestelmä, 1 1/2 tuuman sisääntulo, 1 1/2 tuuman ulostulo | BP7TYM 7100004 PWM15121E10Nainen kierretty20 gpmNainen kierrettyDigitaalinenftp laajennusDigitaalinen1 1 / 2 "Nainen kierretty€4,575.54
Tarjouspyyntö
WATTS PWM15121G10 suodatusjärjestelmä, 1 1/2 tuuman sisääntulo, 1 1/2 tuuman ulostulo | BP7TYN 7100005 PWM15121G10Nainen kierretty40 gpmNainen kierrettyDigitaalinenftp laajennusDigitaalinen1 1 / 2 "Nainen kierretty€5,822.29
Tarjouspyyntö
WATTS PWM30151J10 suodatusjärjestelmä, 3 tuuman sisääntulo, 3 tuuman ulostulo | BP7TYP 7100008 PWM30151J10Nainen kierretty100 gpmNainen kierrettySähkömekaaninenNPTSähkömekaaninen3"Nainen kierretty€20,415.53
Tarjouspyyntö
WATTS PWM20141I10 suodatusjärjestelmä, 2 tuuman sisääntulo, 2 tuuman ulostulo | BP7TYQ 7100007 PWM20141I10Nainen kierretty85 gpmNainen kierrettyDigitaalinenftp laajennusDigitaalinen2"Nainen kierretty€12,641.03
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS PWM15121D10 suodatusjärjestelmä, 1 1/2 tuuman sisääntulo, 1 1/2 tuuman ulostulo
€4,405.04 / yksikkö