Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U24861.016.0050 Machine Screw Truss 8-32 X 1/2 L, 100PK | AB9NNC 2EE79

APPROVED VENDOR U24861.016.0050 Koneruuviristikko 8-32 X 1/2 L, 100PK

Varastossa
Tuote: AB9NNC Malli: U24861.016.0050Ristiviite: 2EE79 / 127G24
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
€3.74 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive Typeura-
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.384 "
Pään korkeus0.102 "
Head Typesitoa
Pituus1 / 2 "
MateriaaliHiiliteräs
Vetolujuus60,000 PSI
Kierteen koko8-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.15
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi7318154000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U24861.016.0050 Koneruuviristikko 8-32 X 1/2 L, 100PK
€3.74 /pakkaus