Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS PWILGAC6 aktiivihiilisuodatin, 2 tuumaa x 6 tuumaa koko | BP7UVA 7100453

WATTS PWILGAC6 aktiivihiilisuodatin, 2 tuumaa x 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: BP7UVA Malli: PWILGAC6Ristiviite: 7100453

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiilisuodatin
Suodattimen koko2 "x 6"
Suodattimen tyyppiLinjassa
JohtaaEi läsnä
Max. Virtausnopeus0.75 Gpm
Maks. Lämpötila100 astetta F
Valmistaja SarjaPWIL
Min. Lämpötila40 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575

Tuotteen yksityiskohdat:

Aktiivihiilisuodatin, 2 tuumaa x 6 tuumaa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuodattimen kokoHinta
WATTS PWILGAC10 aktiivihiilisuodatin, 2 tuumaa x 2 tuumaa x 10 tuumaa Koko | BP7VAM 7100454 PWILGAC102 "x 2" x 10 "€19.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS PWILGAC6 aktiivihiilisuodatin, 2 tuumaa x 6 tuumaa
€23.46 / yksikkö