Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS P60M1-4-0-25 Vedenpaineensäädin, 1/4 tuuman tuloaukko, 20.7 baarin paine | BP2VWD 0354590

WATTS P60M1-4-0-25 Vedenpaineensäädin, 1/4 tuuman tuloaukko, 20.7 baarin paine

Varastossa
Tuote: BP2VWD Model: P60M1-4-0-25Ristiviite: 0354590

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€156.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedenpaineen säätöventtiili
Säädettävä alennettu painealue0 - 25 psi
Rungon materiaaliMuovi
LevymateriaaliBuna N.
TuloliitäntäNainen kierretty
Sisääntulon koko1 / 4 "
Sisääntulon kierteen tyyppiNPT
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
JohtaaEi läsnä
Maks. Käyttölämpötila150 astetta F
Max. Työpaine300 PSI
Valmistaja SarjaP60
Min. Lämpötila33 astetta F
LiitäntäNainen kierretty
Poistoaukon koko1 / 4 "
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
SiiviläKyllä
TyyliStandardi
Tyyppipakki
Venttiilin suunnitteluStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675

Tuotteen yksityiskohdat:

Vedenpaineensäädin, 1/4 tuuman tuloaukko, 20.7 baarin paine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäädettävä alennettu painealueHinta
WATTS P60M1-0-25 Vedenpaineensäädin, 1/4 tuuman tuloaukko, 20.7 baarin paine | BP2MQG 0354554 P60M1-0-250 - 25 psi€205.82
WATTS P60M1-4-0-125 Vedenpaineensäädin, 3-tie, 1/4 tuuman sisääntulo, 20.7 baarin paine | BP2MQJ 0354592 P60M1-4-0-1250 - 125 psi€173.42
WATTS P60M1-4-0-60 Vedenpaineensäädin, 1/4 tuuman tuloaukko, 20.7 baarin paine | BP2MQK 0354591 P60M1-4-0-600 - 60 psi€173.42
WATTS P60M1-0-60 Vedenpaineensäädin, 3-tie, 1/4 tuuman sisääntulo, 20.7 baarin paine | BP2MQL 0354555 P60M1-0-600 - 60 psi€205.82
WATTS P60M1-4-QD-0-125 Vedenpaineensäädin, 1/4 tuuman tuloaukko, 20.7 baarin paine | BP2MQM 0354608 P60M1-4-QD-0-1250 - 125 psi€179.91
WATTS P60M1-4-V-0-60 Vedenpaineensäädin, 1/4 tuuman tuloaukko, 20.7 baarin paine | BP2MQN 0354610 P60M1-4-V-0-600 - 60 psi€209.08
WATTS P60M1-4-V-0-25 Vedenpaineensäädin, 1/4 tuuman tuloaukko, 20.7 baarin paine | BP2MQP 0354612 P60M1-4-V-0-250 - 25 psi€194.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS P60M1-4-0-25 Vedenpaineensäädin, 1/4 tuuman tuloaukko, 20.7 baarin paine
€156.39 / yksikkö