WATTS OFRES-1035 kuuma- ja kylmävesisäiliön kalkinpoistojärjestelmä, tuloaukon koko 1 tuuma, 110 astetta F | BP7UVE 7100489

WATTS OFRES-1035 kuuman ja kylmän veden säiliön kalkinpoistojärjestelmä, tuloaukon koko 1 tuuma, 110 astetta F

Tuote: BP7UVE Malli: OFRES-1035Ristiviite: 7100489
€1,842.73 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

Sisääntulon koko1"
Tuloaukon tyyppiUroslanka
Max. Virtausnopeus16 Gpm
Max. Paine100 psi
Maks. Lämpötila110 astetta F
Valmistaja SarjaOFRES-1035
Min. Lämpötila40 astetta F
Tyylisäiliö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS OFRES-1035 kuuman ja kylmän veden säiliön kalkinpoistojärjestelmä, tuloaukon koko 1 tuuma, 110 astetta F
€1,842.73 / yksikkö