WATTS M500-DOSY-LM 3 alennetun paineen ilmaisimen takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, koko 3 tuumaa, ruostumaton teräs

Tuote: CC9ZYH Malli: M500-DOSY-LM 3Ristiviite: 0206468
€8,870.99 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReduced Press. Vyöhykekokoonpano
Takaisinvirtauksen estäjätyyppiAlennettu paineilmaisinkokoonpano
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Kehon malliSuoraan
Ohituskoko3 / 4 "
TuloliitäntäLaipallinen liitos
Sisääntulon koko3"
Maks. Lämpötila110 astetta F
Max. Työpaine175 PSI
Min. Lämpötila33 astetta F
LiitäntäLaipallinen liitos
Istuimen materiaaliKumi
Tyyppipakki

Tuotteen yksityiskohdat:

Alennettu paineilmaisimen takaisinvirtauksen estoyksikkö, 3 tuuman koko, ruostumaton teräs

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoHinta
WATTS M500-DOSY-C 8 alennetun paineen ilmaisimen takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, 8 tuuman koko, ruostumaton teräs | CC2ALG 0206507 M500-DOSY-C 88"€23,886.64
Tarjouspyyntö
WATTS M500-DOSY-G 8 alennetun paineen ilmaisimen takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, 8 tuuman koko, ruostumaton teräs | CC2ALL 0206508 M500-DOSY-G 88"€23,886.64
Tarjouspyyntö
WATTS M500-OSY-LM 6 alennetun paineen ilmaisimen takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, 6 tuuman koko, ruostumaton teräs | CC7YPL 0206653 M500-OSY-LM 66"€13,696.41
Tarjouspyyntö
WATTS M500-OSY-LM 2 1/2 alennetun paineen ilmaisimen takaisinvirtauksen estoyksikkö, 2 1/2 tuuman koko, SS | CC7YPN 0206650 M500-OSY-LM 2 1/22 1 / 2 "€7,090.88
Tarjouspyyntö
WATTS M500-OSY-LM 8 alennetun paineen ilmaisimen takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, 8 tuuman koko, ruostumaton teräs | CC7YPT 0206654 M500-OSY-LM 88"€23,747.77
Tarjouspyyntö
WATTS M500-OSY-LM 3 alennetun paineen ilmaisimen takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, 3 tuuman koko, ruostumaton teräs | CC7YPU 0206651 M500-OSY-LM 33"€7,851.46
Tarjouspyyntö
WATTS M500-OSY-LM 10 alennetun paineen ilmaisimen takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, 10 tuuman koko, ruostumaton teräs | CC7YPV 0206655 M500-OSY-LM 1010 "€33,932.70
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS M500-DOSY-LM 3 alennetun paineen ilmaisimen takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, koko 3 tuumaa, ruostumaton teräs
€8,870.99 / yksikkö