WATTS M400-DOSY 4 alennetun paineen vyöhykkeen takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, 4 tuuman koko, ruostumaton teräs | CB9UUC 0206397

WATTS M400-DOSY 4 alennetun paineen vyöhykkeen takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, 4 tuuman koko, ruostumaton teräs

Tuote: CB9UUC Malli: M400-DOSY 4Ristiviite: 0206397
€8,455.21 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReduced Press. Vyöhykekokoonpano
Takaisinvirtauksen estäjätyyppiAlennettu painevyöhykekokoonpano
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Kehon malliSuoraan
TuloliitäntäLaipallinen liitos
Sisääntulon koko4"
Maks. Lämpötila110 astetta F
Max. Työpaine175 PSI
Min. Lämpötila33 astetta F
LiitäntäLaipallinen liitos
Istuimen materiaaliKumi
Tyyppipakki

Tuotteen yksityiskohdat:

Alennettu painevyöhyke takaisinvirtauksen estoyksikkö, 4 tuuman koko, ruostumaton teräs

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoHinta
WATTS M400-DOSY 2 1/2 takaisinvirtauksen estoyksikkö, sulkuventtiili, 2 1/2 tuuman koko, ruostumaton teräs | CB9UTW 0206395 M400-DOSY 2 1/22 1 / 2 "€5,649.61
Tarjouspyyntö
WATTS M400-DOSY 3 alennetun paineen vyöhykkeen takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, 3 tuuman koko, ruostumaton teräs | CB9UTZ 0206396 M400-DOSY 33"€6,356.95
Tarjouspyyntö
WATTS M400-DOSY 6 takaisinvirtauksen estoyksikkö, sulkuventtiili, N-kuvio, 6 tuuman koko, SS | CB9UUH 0206398 M400-DOSY 66"€13,209.57
Tarjouspyyntö
WATTS M400-DOSY 8 alennetun paineen vyöhykkeen takaisinvirtauksen estoyksikkö, sulkuventtiili, 8 tuuman koko, SS | CC9ZZM 0206495 M400-DOSY 88"€20,125.37
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS M400-DOSY 4 alennetun paineen vyöhykkeen takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, 4 tuuman koko, ruostumaton teräs
€8,455.21 / yksikkö