Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS M375M1-075 3/4 paineenalennusventtiili, 3/4 tuuman koko, 75 psi | BP6EAN 162A31

WATTS 0360281 Paineenalennusventtiili, 3/4 tuuman koko, 75 psi

Varastossa
Tuote: BP6EAN Model: M375M1-075 3/4Ristiviite: 162A31

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€211.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKattilan paineenpoistoventtiili
Rungon materiaaliMessinki
Sisääntulon koko3 / 4 "
Tuloaukon tyyppiUroslanka
JohtaaEsitä
Maks. Lämpötila250 astetta F
Valmistaja SarjaM375
Poistoaukon koko3 / 4 "
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
Vapautuspaine75 Psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3217

Tuotteen yksityiskohdat:

Kattilan paineenalennusventtiili, 3/4 tuuman tuloaukko, 75 psi:n alennuspaine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WATTS 474A-M2-125 Paineenalennusventtiili, 3/4 tuuman koko, 1700000 Btu, 125 psi | BP2RGA 162A32 474A-M2-125€159.63
WATTS LF474AM2-125 Kattilan paineenalennusventtiili, 3/4 tuuman koko, 125 Psi | BP4QTX 0369011 LF474AM2-125€158.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 0360281 Paineenalennusventtiili, 3/4 tuuman koko, 75 psi
€211.77 / yksikkö