Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKAT VALMISTETUT TUOTTEET RYHMÄ STR60101C104 Olkaruuvi, 3/4-10 kierrekoko, 6-1/2 tuuman pituus | AB8JCJ 25L325

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR60101C104 Olkaruuvi, 3/4-10 kierrekoko, 6-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB8JCJ Malli: STR60101C104Ristiviite: 25L325

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€314.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräolkapää Ruuvi
Aseman koko1 / 2 "
Drive TypeHex Socket
Pää Dia.1.287-1.312 "
Pään korkeus0.61 - 0.625 "
Pään tyyliStandardi
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Min. Vetolujuus70000 psi
Rockwellin kovuusB55
LeikkauslujuusEI ARVIOITU
Olkapään halkaisija.1"
Olkapään pituus6.5 "
Olkapään pituuden toleranssi+/- 0.005 "
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alueEi arvioitu
thread Pituus1"
Kierteen koko3 / 4-10

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7875
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318158030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: AMPG303

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR60101C104 Olkaruuvi, 3/4-10 kierrekoko, 6-1/2 tuumaa
€314.28 / yksikkö