Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LFX65B-CART-HP 1 1/2-2 patruunakokoonpano, 1 1/2 tuuman sisääntulo, 27.6 baarin paine | BP3YEB 0045833

WATTS LFX65B-CART-HP 1 1/2-2 patruunakokoonpano, 1 1/2 tuuman tuloaukko, 27.6 baarin paine

Varastossa
Tuote: BP3YEB Malli: LFX65B-CART-HP 1 1/2-2Ristiviite: 0045833

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,426.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKasettikokoonpano
Rungon materiaaliMessinki
LevymateriaaliVahvistettu EPDM
Sisääntulon koko1-1 / 2 "
JohtaaEi läsnä
Max. Työpaine27.6 Bar
Valmistaja SarjaX65B
Min. Lämpötila33 astetta F
Poistoaukon koko1-1 / 2 "
SiiviläKyllä
Venttiilin suunnitteluStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.725

Tuotteen yksityiskohdat:

Kasettikokoonpano, 1 1/2 tuuman tuloaukko, 27.6 baarin paine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliSisääntulon kokoMax. TyöpaineMin. LämpötilaPoistoaukon kokoHinta
WATTS LFX65B CARTASSY-STD 1 patruunakokoonpano, 1 tuuman koko | BP2VVH 0045827 LFX65B CARTASSY-STD 1Lyijytön kupari piiseos1"400 PSI33 astetta F-€285.22
Tarjouspyyntö
WATTS LFX65B-CART-HP 1/2-3/4 patruunakokoonpano, 1/2 - 3/4 tuuman koko | BP3YDX 0045830 LFX65B-CART-HP 1/2-3/4Lyijytön kupari piiseos1/2 "- 3/4"400 PSI33 astetta F-€300.62
Tarjouspyyntö
WATTS LFX65B-CART-STD 1 1/4 patruunakokoonpano, 1 1/4 tuuman koko | BP3YDY 0045828 LFX65B-CART-STD 1 1/4Lyijytön kupari piiseos1 1 / 4 "400 PSI33 astetta F-€631.24
Tarjouspyyntö
WATTS LFX65B-CARTASSY-HP 1 1/4 patruunakokoonpano, 1 1/4 tuuman koko | BP3YDZ 0045832 LFX65B-CARTASSY-HP 1 1/4Lyijytön kupari piiseos1 1 / 4 "400 PSI33 astetta F-€788.47
Tarjouspyyntö
WATTS LFX65B-CART-STD 1/2-3/4 patruunakokoonpano, 1/2 tuumasta 3/4 tuumaan sisääntulo, 27.6 baarin paine | BP4DUW 0045826 LFX65B-CART-STD 1/2-3/4Messinki1/2 "- 3/4"27.6 Bar33 astetta F1/2 "- 3/4"€241.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LFX65B-CART-HP 1 1/2-2 patruunakokoonpano, 1 1/2 tuuman tuloaukko, 27.6 baarin paine
€1,426.19 / yksikkö